GEWISS - GEWGWD6015 SGANC.LANCIO 110/415V IDP/SEZ.ACC.1M - GWD6015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero moduli DIN - 1
Con auto test per funzione corrente differenziale - no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale) - 4
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale - 100 A
Confezione
10 PZ
EAN
8011564821651
Codice prodotto
GEWGWD6015
Cod. produttore
GWD6015
Produttore
GEW
Montaggio dell'apparecchio:
Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero moduli DIN:
1
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
4
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
100 A
Funzione:
Sganciatore a distanza
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


