GEWISS - GEWGWD3811 QDX 630H PAVIM PORTA CIECA 400X2000 AR - GWD3811

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
8034035143182
Codice prodotto
GEWGWD3811
Cod. produttore
GWD3811
Produttore
GEW
Tipologia:
Porta a serratura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
400 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
2000 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
25 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS