pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3727 PORTAB VAN AFF 630A P400 QDX630H - GWD3727

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3727 PORTAB VAN AFF 630A P400 QDX630H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Barra di montaggio

  • Adatto per armadi di larghezza - 400 mm

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035061189

Codice prodotto

GEWGWD3727

Cod. produttore

GWD3727

Produttore

GEW

Tipologia:

Barra di montaggio

Adatto per armadi di larghezza:

400 mm

Materiale:

Metallo

Colore:

Altro

BUSBAR - Sistemi di distribuzione per quadri - La serie BUSBAR, oltre alle morsettiere ripartitrici, è costituita dalle barre piatte e sagomate in rame e in alluminio per realizzare sistemi di distribuzione allinterno dei quadri QDX.

GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS