pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3684 QDX 630H PAV PANNELLO POST 600X1600 GR - GWD3684

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3684 QDX 630H PAV PANNELLO POST 600X1600 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale - no

  • Adatto come parete posteriore - sì

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

147 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035142925

Codice prodotto

GEWGWD3684

Cod. produttore

GWD3684

Produttore

GEW

Adatto come parete laterale:

no

Adatto come parete posteriore:

sì

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1600 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS