pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3680 QDX 630H PAV PANN LATERALI 2000X250 GR - GWD3680

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3680 QDX 630H PAV PANN LATERALI 2000X250 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale - sì

  • Adatto come parete posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per armadi di profondità - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

75 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035142888

Codice prodotto

GEWGWD3680

Cod. produttore

GWD3680

Produttore

GEW

Adatto come parete laterale:

sì

Adatto come parete posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Adatto per armadi di profondità:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Altezza:

2000 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS