pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3667 QDX 630H PAVIM BASE TESTATA 850X250 GR - GWD3667

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3667 QDX 630H PAVIM BASE TESTATA 850X250 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 850 mm

  • Profondità - 250 mm

  • Colore - Grigio

  • Adatto per armadi di larghezza - 850 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035142758

Codice prodotto

GEWGWD3667

Cod. produttore

GWD3667

Produttore

GEW

Larghezza:

850 mm

Profondità:

250 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

850 mm

Adatto per armadi di profondità:

250 mm

Adatto per pannelli del tetto:

sì

Adatto per pannelli al suolo:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

sì

QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS