pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3662 QDX 1600H PAVIM BASE TESTATA 600X800 GR - GWD3662

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3662 QDX 1600H PAVIM BASE TESTATA 600X800 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 800 mm

  • Colore - Grigio

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035142703

Codice prodotto

GEWGWD3662

Cod. produttore

GWD3662

Produttore

GEW

Larghezza:

600 mm

Profondità:

800 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Adatto per armadi di profondità:

800 mm

Adatto per pannelli del tetto:

sì

Adatto per pannelli al suolo:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

sì

QDX 1600 H - Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS