GEWISS - GEWGWD3639 QDX 630L PAVIM PORTA CIECA 400X1600 AR - GWD3639

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP43
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
8034035142475
Codice prodotto
GEWGWD3639
Cod. produttore
GWD3639
Produttore
GEW
Tipologia:
Porta a serratura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP43
Larghezza:
400 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
1600 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
25 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


