pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3628 QDX 630L PAVIM PORTA VETRO 600X1800 AR - GWD3628

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3628 QDX 630L PAVIM PORTA VETRO 600X1800 AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

121 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035142369

Codice prodotto

GEWGWD3628

Cod. produttore

GWD3628

Produttore

GEW

Tipologia:

Porta a serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP43

Larghezza:

600 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

1800 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

25 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS