GEWISS - GEWGWD3620 QDX 630L PAVIM BASE TESTATA 400X300 GR - GWD3620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Profondità - 300 mm
Colore - Grigio
Adatto per armadi di larghezza - 400 mm
Adatto per armadi di profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8034035142284
Codice prodotto
GEWGWD3620
Cod. produttore
GWD3620
Produttore
GEW
Larghezza:
400 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Grigio
Adatto per armadi di larghezza:
400 mm
Adatto per armadi di profondità:
300 mm
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Adatto per impiego all'esterno:
no
Con cavo in ingresso:
sì
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS