GEWISS - GEWGWD3605 QDX 630L PARETE PORTA VETRO 600X1000 AR - GWD3605

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP43
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
8034035142130
Codice prodotto
GEWGWD3605
Cod. produttore
GWD3605
Produttore
GEW
Tipologia:
Porta a serratura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP43
Larghezza:
600 mm
Esecuzione come porta di visione:
sì
Altezza:
1000 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
25 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


