GEWISS - GEWGWD3574 KIT MSX/E/M1250 850X400 ORIZ FISSO MRD - GWD3574

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Supporto per gruppo
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8034035143793
Codice prodotto
GEWGWD3574
Cod. produttore
GWD3574
Produttore
GEW
Tipologia:
Supporto per gruppo
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Colore:
Altro
QDX 1600 H - Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS