GEWISS - GEWGWD3561 KIT MSX/E/M1000 600X600 VERT FISSO CM - GWD3561
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Supporto per gruppo
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8034035143663
Codice prodotto
GEWGWD3561
Cod. produttore
GWD3561
Produttore
GEW
Tipologia:
Supporto per gruppo
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Colore:
Altro
QDX 1600 H - Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS