GEWISS - GEWGWD3558 KIT MSX/E/M400-630 600X500 VERT FISSO CM - GWD3558

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Supporto per gruppo
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8034035143632
Codice prodotto
GEWGWD3558
Cod. produttore
GWD3558
Produttore
GEW
Tipologia:
Supporto per gruppo
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Colore:
Altro
QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS