pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3521 KIT MSX/E/M1250 600X700 VERT FISSO - GWD3521

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3521 KIT MSX/E/M1250 600X700 VERT FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Supporto per gruppo

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035060922

Codice prodotto

GEWGWD3521

Cod. produttore

GWD3521

Produttore

GEW

Tipologia:

Supporto per gruppo

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Materiale:

Metallo

Colore:

Altro

QDX 1600 H - Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.

GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS