GEWISS - GEWGWD3502 KIT MSX/D125 600X200 ORIZ FISSO - GWD3502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Supporto per gruppo
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Materiale - Metallo
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8034035059988
Codice prodotto
GEWGWD3502
Cod. produttore
GWD3502
Produttore
GEW
Tipologia:
Supporto per gruppo
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Materiale:
Metallo
Colore:
Altro
QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


