pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3381 SEG BARRE OR BASE/TEST L850XP600QDX1600H - GWD3381

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3381 SEG BARRE OR BASE/TEST L850XP600QDX1600H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 850 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 600 mm

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

59 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035132995

Codice prodotto

GEWGWD3381

Cod. produttore

GWD3381

Produttore

GEW

Adatto per armadi di larghezza:

850 mm

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

600 mm

Colore:

Altro

Larghezza:

850 mm

Tipo superficie:

Zincato

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Pezzo unico

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

QDX 1600 H - Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS