GEWISS - GEWGWD3375 SEGREGAZIONE ORIZ 600X250 QDX630H - GWD3375

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Adatto per armadi di profondità - 200 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 250 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
59 Kg CO₂-eq
EAN
8034035052620
Codice prodotto
GEWGWD3375
Cod. produttore
GWD3375
Produttore
GEW
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Adatto per armadi di profondità:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
250 mm
Colore:
Altro
Larghezza:
600 mm
Tipo superficie:
Zincato
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Pezzo unico
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


