GEWISS - GEWGWD3371 SEGR VERT INT/EST 1800X600 QDX1600H - GWD3371

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 1800 mm
Adatto per armadi di profondità - 600 mm
Materiale - Plastica
Altezza - 1800 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
88 Kg CO₂-eq
EAN
8034035052583
Codice prodotto
GEWGWD3371
Cod. produttore
GWD3371
Produttore
GEW
Adatto per armadi di larghezza:
1800 mm
Adatto per armadi di profondità:
600 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
1800 mm
Colore:
Altro
Larghezza:
600 mm
Tipo superficie:
Zincato
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Pezzo unico
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


