pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3366 SEGR VERT INT/EST 1800X250 QDX630H - GWD3366

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3366 SEGR VERT INT/EST 1800X250 QDX630H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 1800 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 250 mm

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 1800 mm

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

88 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035052538

Codice prodotto

GEWGWD3366

Cod. produttore

GWD3366

Produttore

GEW

Adatto per armadi di larghezza:

1800 mm

Adatto per armadi di profondità:

250 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

1800 mm

Colore:

Altro

Larghezza:

250 mm

Tipo superficie:

Zincato

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Pezzo unico

Per suddivisione interna forma 2a:

sì

Per suddivisione interna forma 2b:

sì

QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS