pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3352 SEGR VERT VANO INT/EST 1200X200 QDX630L - GWD3352

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3352 SEGR VERT VANO INT/EST 1200X200 QDX630L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 1200 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 200 mm

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 1200 mm

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

88 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035052392

Codice prodotto

GEWGWD3352

Cod. produttore

GWD3352

Produttore

GEW

Adatto per armadi di larghezza:

1200 mm

Adatto per armadi di profondità:

200 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

1200 mm

Colore:

Altro

Larghezza:

200 mm

Tipo superficie:

Zincato

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Pezzo unico

Per suddivisione interna forma 2a:

sì

Per suddivisione interna forma 2b:

sì

QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS