GEWISS - GEWGWD3351 SEGR VERT VANO INT/EST 1000X200 QDX630L - GWD3351

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 1000 mm
Adatto per armadi di profondità - 200 mm
Materiale - Plastica
Altezza - 1000 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
88 Kg CO₂-eq
EAN
8034035052385
Codice prodotto
GEWGWD3351
Cod. produttore
GWD3351
Produttore
GEW
Adatto per armadi di larghezza:
1000 mm
Adatto per armadi di profondità:
200 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
1000 mm
Colore:
Altro
Larghezza:
200 mm
Tipo superficie:
Zincato
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Pezzo unico
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


