GEWISS - GEWGWD3339 QDX PIASTRA DI FONDO 600X800 - GWD3339

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 800 mm
Larghezza - 600 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
92 Kg CO₂-eq
EAN
8034035052316
Codice prodotto
GEWGWD3339
Cod. produttore
GWD3339
Produttore
GEW
Materiale:
Acciaio
Altezza:
800 mm
Larghezza:
600 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS