GEWISS - GEWGWD3334 QDX PANNELLO AERATO 850X200 - GWD3334

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 850 mm
Altezza - 850 mm
Adatto per armadi di larghezza - 850 mm
Numero di unità di altezza (UA) - 6
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8034035078040
Codice prodotto
GEWGWD3334
Cod. produttore
GWD3334
Produttore
GEW
Larghezza:
850 mm
Altezza:
850 mm
Adatto per armadi di larghezza:
850 mm
Numero di unità di altezza (UA):
6
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


