pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3123 QDX 630H PARETE KIT SOVRAP 850X200 - GWD3123

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3123 QDX 630H PARETE KIT SOVRAP 850X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Kit di fissaggio

  • Larghezza - 850 mm

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035059759

Codice prodotto

GEWGWD3123

Cod. produttore

GWD3123

Produttore

GEW

Tipologia:

Kit di fissaggio

Larghezza:

850 mm

Materiale:

Metallo

Colore:

Grigio

QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS