GEWISS - GEWGWD3111 QDX 630H PARETE CASSA 850X1000X300 - GWD3111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 850 mm
Altezza - 1000 mm
Profondità - 300 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
416 Kg CO₂-eq
EAN
8034035059711
Codice prodotto
GEWGWD3111
Cod. produttore
GWD3111
Produttore
GEW
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
850 mm
Altezza:
1000 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altro
Con piastra di montaggio:
no
Indipendente:
sì
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
sì
Fissaggio al palo:
no
Modello da parete da terra:
no
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
no
Numero di serrature:
1
Incasso a parete:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Montaggio intermedio:
no
Numero RAL:
7035
Esecuzione EMC:
no
Adatto per montaggio metrico:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Con porta posteriore:
no
Adatto per impiego all'esterno:
no
Con porta:
no
Con parte superiore:
no
Coperchio trasparente:
no
Prestampaggi in rilievo:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


