pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3083 QDX 630L PAV VANO CAVI INTERNO 1600X200 - GWD3083

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3083 QDX 630L PAV VANO CAVI INTERNO 1600X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Adatto per armadi di altezza - 1600 mm

  • Colore - Altro

  • Numero RAL - 7035

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035046797

Codice prodotto

GEWGWD3083

Cod. produttore

GWD3083

Produttore

GEW

Tipologia:

Altro

Adatto per armadi di altezza:

1600 mm

Colore:

Altro

Numero RAL:

7035

QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS