pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3057 QDX 630L PAVIM PANNELLI LAT 2000X200 - GWD3057

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3057 QDX 630L PAVIM PANNELLI LAT 2000X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale - sì

  • Adatto come parete posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per armadi di profondità - 200 mm

  • Larghezza - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

75 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035046537

Codice prodotto

GEWGWD3057

Cod. produttore

GWD3057

Produttore

GEW

Adatto come parete laterale:

sì

Adatto come parete posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Adatto per armadi di profondità:

200 mm

Larghezza:

200 mm

Altezza:

2000 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS