pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3047 QDX 630L PAVIM MONT VR B600/850 H1600 - GWD3047

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3047 QDX 630L PAVIM MONT VR B600/850 H1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

QDX 630 L

EAN

8034035046452

Codice prodotto

GEWGWD3047

Cod. produttore

GWD3047

Produttore

GEW

Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplicee veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.