pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3016 QDX 630L PARETE TELAIO POST 600X1200 - GWD3016

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3016 QDX 630L PARETE TELAIO POST 600X1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale - no

  • Adatto come parete posteriore -

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

121 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035046223

Codice prodotto

GEWGWD3016

Cod. produttore

GWD3016

Produttore

GEW

Adatto come parete laterale:

no

Adatto come parete posteriore:

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1200 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS