GEWISS - GEWGWD3009 QDX 630L PARETE MONT VERT B300 H1000 - GWD3009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Barra di montaggio
Altezza - 1060 mm
Colore - Altro
Numero RAL - 7035
Confezione
1 PZ
EAN
8034035046179
Codice prodotto
GEWGWD3009
Cod. produttore
GWD3009
Produttore
GEW
Tipologia:
Barra di montaggio
Altezza:
1060 mm
Colore:
Altro
Numero RAL:
7035
QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


