pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD0996 RM2-30P RESTART 2P PRO 0,03A 1M - GWD0996

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD0996 RM2-30P RESTART 2P PRO 0,03A 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio dell'apparecchio - Interruttore differenziale / magnetotermico

  • Numero moduli DIN - 1

  • Tensione nominale - 230 V

  • Con auto test per funzione corrente differenziale - no

  • Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564922273

Codice prodotto

GEWGWD0996

Cod. produttore

GWD0996

Produttore

GEW

Montaggio dell'apparecchio:

Interruttore differenziale / magnetotermico

Numero moduli DIN:

1

Tensione nominale:

230 V

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

2

Funzione:

Unità di monitoraggio con riaccensione automatica

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell’interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell’impianto, ripristinano l’alimentazione elettrica garantendo la massima continuità di servizio in totale sicurezza. Disponibile sia per interruttori differenziali puri che per magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell’alimentazione, e PRO, con controllo prolungato dell’impianto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS