GEWISS - GEWGWD0991 RM2-30 RESTART 2P 0,03A 1M - GWD0991

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Interruttore differenziale / magnetotermico
Numero moduli DIN - 1
Tensione nominale - 230 V
Con auto test per funzione corrente differenziale - no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8011564922266
Codice prodotto
GEWGWD0991
Cod. produttore
GWD0991
Produttore
GEW
Montaggio dell'apparecchio:
Interruttore differenziale / magnetotermico
Numero moduli DIN:
1
Tensione nominale:
230 V
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
2
Funzione:
Unità di monitoraggio con riaccensione automatica
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS