GEWISS - GEWGWD0978 RD2-300P RESTART 2P PRO 0,1/0,3/0,5A 1M - GWD0978

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Interruttore differenziale / magnetotermico
Numero moduli DIN - 1
Tensione nominale - 230 V
Tensione di commutazione nominale - 100 A
Con auto test per funzione corrente differenziale - no
Confezione
4 PZ
EAN
8011564718036
Codice prodotto
GEWGWD0978
Cod. produttore
GWD0978
Produttore
GEW
Montaggio dell'apparecchio:
Interruttore differenziale / magnetotermico
Numero moduli DIN:
1
Tensione nominale:
230 V
Tensione di commutazione nominale:
100 A
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
2
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
100 A
Funzione:
Unità di monitoraggio con riaccensione automatica
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS