GEWISS - GEWGWC25803 SUPPORTO 3 MODULI - GWC25803
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Incassato
Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite
Con chiodo - no
Tipo di montaggio degli inserti moduli - Anteriore e posteriore
Direzione di montaggio - Orizzontale
Confezione
1 PZ
EAN
8034035178863
Codice prodotto
GEWGWC25803
Cod. produttore
GWC25803
Produttore
GEW
Tipologia:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con chiodo:
no
Tipo di montaggio degli inserti moduli:
Anteriore e posteriore
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
3
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con scatola da incasso:
no
Con viti:
sì
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato


