pagina iniziale

GEWISS - GEWGWC20841 PRESA RASOIO 120/230V 3M BIANCO - GWC20841

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWC20841 PRESA RASOIO 120/230V 3M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Tensione nominale valore basso - 120 V

  • Tensione nominale valore alto - 230 V

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8034035180569

Codice prodotto

GEWGWC20841

Cod. produttore

GWC20841

Produttore

GEW

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Tensione nominale valore basso:

120 V

Tensione nominale valore alto:

230 V

Numero moduli da frutto:

3

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Altezza dell'apparecchio:

45.6 mm

Senza alogeni:

no

Con scatola da incasso:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Potenza nominale in uscita:

20 VA

System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.