GEWISS - GEWGWC20634 LAMPADA LED SEGNAPASSO 2M BIANCO - GWC20634

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP41
Colore del corpo - Bianco
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore luce - Bianco
Confezione
24 PZ
EAN
8034035178931
Codice prodotto
GEWGWC20634
Cod. produttore
GWC20634
Produttore
GEW
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP41
Colore del corpo:
Bianco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Portalampada:
Senza
Tensione nominale:
12...230 V
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo di alimentazione elettrica:
Accumulatore a installazione fissa
Materiale del corpo:
Plastica
Apparecchio cablato:
no
Tipo di copertura:
Senza
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Dimming DALI:
no
Con scatola da incasso:
no
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tipo cablaggio:
Non necessario
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Corrente nominale:
2.6...2.6 mA
classe di protezione secondo IEC 61140:
Senza
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Larghezza:
46.1 mm
Altezza/profondità:
45.6 mm
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS