pagina iniziale

GEWISS - GEWGWC20627 LAMPADA SPORGENTE ROSSA 2M BIANCO - GWC20627

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWC20627 LAMPADA SPORGENTE ROSSA 2M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Colore del corpo luminoso - Rosso

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP41

  • Portalampada - Altro

  • Numero moduli da frutto - 2

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8034035178924

Codice prodotto

GEWGWC20627

Cod. produttore

GWC20627

Produttore

GEW

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Colore del corpo luminoso:

Rosso

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Portalampada:

Altro

Numero moduli da frutto:

2

Con lampada inclusa:

sì

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Larghezza dell'apparecchio:

46.1 mm

Altezza dell'apparecchio:

45.6 mm

System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS