GEWISS - GEWGWC20519 PULSANTE 1P NC 10A BIANCO - GWC20519

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Tipo di comando - Pulsante
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Con illuminazione - no
Confezione
30 PZ
EAN
8034035179075
Codice prodotto
GEWGWC20519
Cod. produttore
GWC20519
Produttore
GEW
Tipologia:
Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Tipo di comando:
Pulsante
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Con illuminazione:
no
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo senza contatto:
no
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Numero moduli da frutto:
1
Con lampada di segnalazione:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Contatto di feedback:
no
Corrente nominale:
10 A
Numero di contatti rotanti:
0
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Colore:
Bianco
Con lampada inclusa:
no
Materiale:
Plastica
Stampa:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Min. profondità della presa per apparecchi:
35.25 mm
Codice RAL (simile):
9003
Profondità dell'apparecchio:
35.25 mm
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP41
Larghezza dell'apparecchio:
22.9 mm
Altezza dell'apparecchio:
45.6 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Principio di funzionamento:
Elettromeccanico
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS