pagina iniziale

GEWISS - GEWGWC20073 COPRIFORO 2M BIANCO - GWC20073

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWC20073 COPRIFORO 2M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di comando - Altro

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Tipo senza contatto - sì

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8034035178566

Codice prodotto

GEWGWC20073

Cod. produttore

GWC20073

Produttore

GEW

Tipologia:

Altro

Tipo di comando:

Altro

Con illuminazione:

no

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipo senza contatto:

sì

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Numero moduli da frutto:

2

Con lampada di segnalazione:

no

Contatto di feedback:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Colore:

Bianco

Con lampada inclusa:

no

Materiale:

Plastica

Stampa:

Senza

Tipo superficie:

Lucido

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

9003

Profondità dell'apparecchio:

22.1 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

46.1 mm

Altezza dell'apparecchio:

45.6 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.