GEWISS - GEWGWC20050 TASTO DOPPIO INTERCAMBIABILE BIANC - ILL - GWC20050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Stampa/marcatura - Campo di testo
Impiego - Interruttore/tasto
Colore - Bianco
Codice RAL (simile) - 9003
Confezione
48 PZ
EAN
8034035179754
Codice prodotto
GEWGWC20050
Cod. produttore
GWC20050
Produttore
GEW
Tipologia:
Tasto singolo
Stampa/marcatura:
Campo di testo
Impiego:
Interruttore/tasto
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
sì
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP41
Larghezza:
23 mm
Altezza:
45.6 mm
Profondità:
7.8 mm