pagina iniziale

GEWISS - GEWGWC20048 TASTO DOPPIO INTERC.BIANCO - SU/GIU ILL - GWC20048

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWC20048 TASTO DOPPIO INTERC.BIANCO - SU/GIU ILL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Stampa/marcatura - Campo di testo

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9003

Confezione

  • 48 PZ

EAN

8034035179730

Codice prodotto

GEWGWC20048

Cod. produttore

GWC20048

Produttore

GEW

Tipologia:

Tasto singolo

Stampa/marcatura:

Campo di testo

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

sì

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Larghezza:

23 mm

Altezza:

45.6 mm

Profondità:

7.8 mm

System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS