pagina iniziale

GEWISS - GEWGWA9126 ATTUATORE COMBINATO 6/12 CAN.8AX KNX - GWA9126

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWA9126 ATTUATORE COMBINATO 6/12 CAN.8AX KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero max. di uscite di commutazione - 12

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Corrente nominale - 8 A

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

76 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564871410

Codice prodotto

GEWGWA9126

Cod. produttore

GWA9126

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

AMD

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero max. di uscite di commutazione:

12

Altri sistemi bus:

Senza

Corrente nominale:

8 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

sì

Carico C:

sì

Numero moduli DIN:

8

Con indicatore a LED:

sì

Accoppiamento bus incluso:

sì

Max. potenza di interruzione:

1500 W

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

47 mm

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS