pagina iniziale

GEWISS - GEWGWA9002 SMART GATEWAY CON LICENZA ILLIMITATA - GWA9002

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWA9002 SMART GATEWAY CON LICENZA ILLIMITATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Altri sistemi bus - Zigbee

  • Tipologia - Interfacce multiple

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Protocollo - TCP/IP

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035028359

Codice prodotto

GEWGWA9002

Cod. produttore

GWA9002

Produttore

GEW

Sistema bus EIB/KNX:

Altri sistemi bus:

Zigbee

Tipologia:

Interfacce multiple

Tipo di montaggio:

AMD

Protocollo:

TCP/IP

Sistema bus radio KNX:

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

Tensione d'esercizio:

12...12 V

Numero moduli DIN:

10

Web server:

Protezione contro lo smontaggio:

no

Visualizzazione:

no

Con indicatore a LED:

Aggiornabile:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Assorbimento di potenza:

85 W

In funzione del provider:

no

Interfaccia radio:

Interfaccia IR:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS