pagina iniziale

GEWISS - GEWGWA1521 ATT.ON/OFF 1CH LIBERO POTENZIALE ZIGBEE - GWA1521

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWA1521 ATT.ON/OFF 1CH LIBERO POTENZIALE ZIGBEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero moduli DIN - 1

  • Potenza d'uscita - 500 W

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione d'esercizio nominale - 230...230 V

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564876477

Codice prodotto

GEWGWA1521

Cod. produttore

GWA1521

Produttore

GEW

Numero moduli DIN:

1

Potenza d'uscita:

500 W

Corrente nominale:

10 A

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS