GEWISS - GEWGWA1511A SENSORE MOVIMENTO ZIGBEE - GWA1511A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Regolazione di luce costante - no
Comando HLK - no
Collegabile in rete - sì
Adatto per trasmissione senza fili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8034035132599
Codice prodotto
GEWGWA1511A
Cod. produttore
GWA1511A
Produttore
GEW
Tipo di montaggio:
A parete
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
no
Collegabile in rete:
sì
Adatto per trasmissione senza fili:
sì
Protezione contro lo strisciamento:
no
Max. portata trasmissione laterale:
6 m
Sensibilità di intervento regolabile:
no
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Funzione dimmer con inserto:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
no
Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Durata di funzionamento min.:
30 s
Durata di funzionamento max.:
240 min
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Angolo di rilevamento orizzontale:
105...105 °
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


