GEWISS - GEWGW97732 INT.MANOVRA-SEZIONATORE MSS 630 3P 630A - GW97732

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente nominale - 630 A
Confezione
1 PZ
EAN
8011564211520
Codice prodotto
GEWGW97732
Cod. produttore
GW97732
Produttore
GEW
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente nominale:
630 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
400 V
Con lampada di segnalazione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale min.:
400 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
2.5 kA
Colore della calotta:
Bianco
Tipo lampada:
Altro
Base della lampada:
Altro
Profondità di incasso:
79.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Stampa/marcatura:
Altro
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS