pagina iniziale

GEWISS - GEWGW97731 INT.MANOVRA-SEZIONATORE MSS 630 3P 400A - GW97731

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW97731 INT.MANOVRA-SEZIONATORE MSS 630 3P 400A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Corrente nominale - 630 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564211513

Codice prodotto

GEWGW97731

Cod. produttore

GW97731

Produttore

GEW

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente nominale:

630 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

400 V

Con lampada di segnalazione:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale min.:

400 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

2.5 kA

Colore della calotta:

Bianco

Tipo lampada:

Altro

Base della lampada:

Altro

Profondità di incasso:

79.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Stampa/marcatura:

Altro

97 MSS - Interruttori di manovra sezionatori rotativi - Gli interruttori di manovra sezionatori rotativi MSS garantiscono robustezza ed affidabilità nel comando e sezionamento dei circuiti fino a 630A. La gamma è costituita da quattro diverse taglie in funzione della corrente con prestazioni performanti sia in corrente alternata che in corrente continua.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS