GEWISS - GEWGW97730 INT.MANOVRA-SEZIONATORE MSS 250 4P 250A - GW97730

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8011564211506
Codice prodotto
GEWGW97730
Cod. produttore
GW97730
Produttore
GEW
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
250 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione nominale min.:
400 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
2.5 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con lampada di segnalazione:
no
Colore della calotta:
Bianco
Tipo lampada:
Altro
Base della lampada:
Altro
Profondità di incasso:
79.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Stampa/marcatura:
Altro

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS