pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96906 RELE CONTROLLO CORRENTE AC MONOFASE - GW96906

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96906 RELE CONTROLLO CORRENTE AC MONOFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sottocorrente monofase possibile -

  • Sovracorrente monofase possibile -

  • Intervallo di misura corrente - 0.5...10 A

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 196...260 V

  • Sovracorrente trifase possibile - no

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8011564760035

Codice prodotto

GEWGW96906

Cod. produttore

GW96906

Produttore

GEW

Sottocorrente monofase possibile:

Sovracorrente monofase possibile:

Intervallo di misura corrente:

0.5...10 A

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

196...260 V

Sovracorrente trifase possibile:

no

Sottocorrente trifase possibile:

no

Finestra monofase possibile:

Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:

no

Finestra trifase possibile:

no

Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Funzione finestra di corrente continua:

no

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

10 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.1 s

Numero contatti di commutazione:

1

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

10 s

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

68 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

196...260 V

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS